SMARTLINK Moduł komunikacyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501249.jpg.
SMARTLINK Moduł komunikacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI 9 SMARTLINK
Nr Katalogowy: 
A9XMZA08
Kod EAN: 
3606480982972
Symbol Sonepar: 
P01904073
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti 9 Smartlink SI B is a Modbus Master TCP/IP and Wireless smart communication module with 7 channels and 1 analog input. It communicates with the auxiliaries iACT24 for iCT contactors, iATL24 for iTL impulse relays, iOF+SD24 for iC60, iID, ARA, RCA & iSW-NA. It can master up to 8 Acti 9 SmartLink ModBus or other ModBus slaves connected thanks to the RS485 Modbus connector. It is used to transfer data from Acti 9 devices to a PLC or network monitoring system thanks to the RJ45 Ethernet connector. It communicates also with OF+SD24 for C60, C120, DPN, ID & C60H-DC, Ti24 for RCA iC60 & Reflex iC60. It can associated upto 20 PowerTag energy sensors with radiofrequency communication. It is supplied with1 power supply connector 24VDC, 2 bolts for mounting on Linergy FM80. The link is Ethernet 10/100MB. The transfer rate is self-adaptable from 9600 to 19200 baud. The Modbus addresing range is 1 to 247. It is a 4-pin connector type of bus. The It is a plug-in connection. The maximum length of the bus is 1000m. The maximum cable length is 30m. The voltage power supply is 24VDC +/- 10%. The Maximum input current is 1,5A. The Maximum inrush current is 3A. The degree of protection is IP20. The pollution degree is 3. It complies with RoHS directive. The duration of saving memory is 10 years. The dimensions are (W) 359mm x (H) 23mm x (D) 42mm. The weigth is 180g. The operating temperature is -25°C to + 60°C and only +50°C if vertical mouting. The storage temperature is -40°C to + 80°C. This product complies with IEC/EN 61131-2 standard

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
19.2 - 28.8 V
Głębokość
40 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
1
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
14
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
7
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Prąd wejściowy dla sygnału 1
2.5 mA
Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym
0.1 A
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Szerokość
359 mm
Wysokość
23 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Możliwość montażu na szynie
Nie
Akcesoria systemowe
Tak
Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wejście analogowe, napięcie
Tak
Wejście analogowe, prąd
Tak
Wejście analogowe, rezystancyjne
Tak
Wejście analogowe, termometr rezystancyjny
Nie
Wejście analogowe, termoparowe
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Zamienniki

PAS600L 24V DC UNIVERSAL Interfejs do systemów magistralnych
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PAS600L

PAS600L 24V DC UNIVERSAL Interfejs do systemów...

PAS600L 24V DC UNIVERSAL Interfejs do systemów magistralnych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar