SMTWF PAR16 4,9W/827 230V TW FR GU10 350lm (3szt) Źródło LED SMART+WIFI SPOTLEDVANCE

files/fotob/1088137.jpg.
SMTWF PAR16 4,9W/827 230V TW FR GU10 350lm (3szt) Źródło LED SMART+WIFI SPOT
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SMART+ WIFI SPOT GU10 TUNABLE WHITE
Nr Katalogowy: 
4058075486034
Kod EAN: 
4058075486034
Symbol Sonepar: 
P10175497
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kształt żarówki reflektorowej z technologią WiFi. Cechy produktu: Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android™️ co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Możliwość sterowania przez Asystenta Google i Amazon Alexa. Protokół sieciowy: WiFi. Regulacja temperatury barwowej światła: 2700…6500 K. Ściemnialne. Trwałość: do 20 000 h. Zalety produktu: Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji. Łatwy montaż i użycie. Nie zawiera rtęci. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne. Pomieszczenia mieszkalne. Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.). Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych. Wyposażenie / Akcesoria: Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Długość
52 mm
Kąt rozsyłu światła
45 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
4.9 - 4.9 W
Napięcie znamionowe
2 V
Prąd znamionowy
45 - 45 mA
Skuteczność świetlna
71 lm/W
Strumień świetlny
350 - 350 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
350 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.16
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
5 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
50 mm
Światłość
461 cd
Kąt wiązki
45 - 45 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
350 lm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
PAR16
Klasa efektywności energetycznej
G
Kolor obudowy
Bezbarwny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar