SNZ4052K AC/DC 24V (B) Przekaźnik bezpieczeństwaWIELAND ELECTRIC

files/fotob/259514.jpg.
SNZ4052K AC/DC 24V (B) Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
R1.188.0450.1
Kod EAN: 
4015573808225
Symbol Sonepar: 
P01745484
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
114 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, półprzewodnikowych bezzwłocznych
2
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
96.5 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
20.4 - 26.4 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
20.4 - 26.4 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
20.4 - 26.4 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Z wejściem startowym
Nie
Klasa bezpieczeństwa zgodnie z EN 574
Klasa III C
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar