Część zamienna do użytku ze złączami solarnymi EPIC® SOLAR 4 i EPIC® SOLAR 4PLUS. Część zamienna do użytku ze złączami solarnymi EPIC® SOLAR 4 i EPIC® SOLAR 4PLUS.
Dane techniczne
Liczba styków
1
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 2.5 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Rodzaj obudowy
Prosty
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP68
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Z przewodem ochronnym
Nie
Materiał styków
Mosiądz
Materiał pokrycia styków
Cyna
Rodzaj ryglowania
Inne
Metoda produkcji styku
Wycinanie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94