Część zamienna do użytku ze złączami solarnymi EPIC® SOLAR 4 i EPIC® SOLAR 4PLUS. Część zamienna do użytku ze złączami solarnymi EPIC® SOLAR 4 i EPIC® SOLAR 4PLUS.
Dane techniczne
Liczba styków
1
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
4 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
4 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
4 - 6 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
4 - 6 mm2
Temperatura otoczenia
-40 - 105 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Rodzaj obudowy
Prosty
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP68
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94