SOLIROC 2P+Z IP55 Gniazdo z klapkąLEGRAND

files/fotob/665896.jpg.
SOLIROC 2P+Z IP55 Gniazdo z klapką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SOLIR
Nr Katalogowy: 
077897
Kod EAN: 
3245060778972
Symbol Sonepar: 
P01472049
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Soliroc - Mechanizmy dostarczane z plakietką - Do wyposażenia w uchwyty montażowe i ramki Parametry produktu: Gniazdo 2P+Z Green"UP z klapką IP55/K10 - 25kWh / 8h / 230 V~: - Do instalacji w domach prywatnych, garażach, parkingach - Montaż podtynkowy w pojedynczej puszce podtynkowej Batibox o głębokości 50 mm. - Montaż nadtynkowy z puszką o nr ref. 077890

Dane techniczne

Długość kabla podłączonego na stałe
50 m
Głębokość
53 mm
Liczba złączy komunikacyjnych
3
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój styków zasilających
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość
180 mm
Wysokość
147.5 mm
Model
Gniazdo punktu ładowania
Stopień ochrony (IP)
Inne
Rodzaj połączenia
Połączenie śrubowe
Rodzaj prądu
AC 1-fazowy
Standard złącza
Inne
Z blokadą dostępu
Nie
Z siłownikiem blokującym
Nie
Zintegrowany wskaźnik LED
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar