SON PLUS 250W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA E (E)PHILIPS

files/fotob/1913637.jpg.
SON PLUS 250W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA E (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER SON PIA PLUS
Nr Katalogowy: 
928153309830
Kod EAN: 
8711500193445
Symbol Sonepar: 
P00077099
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokoprężna bezrtęciowa lampa sodowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką o mocnym strumieniu świetlnym oraz dużej trwałości użytkowej i niezawodności

Dane techniczne

Długość całkowita
227 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
257 W
Skuteczność świetlna
119.07 lm/W
Strumień świetlny
30600 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
250 kWh
Średnia trwałość znamionowa
36000 h
Średnica
91 mm
Model
Opalizowany
Trzonek
E40
Kształt bańki
Elipsoidalny
Klasa efektywności energetycznej
E
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Nie zawiera rtęci
Nie
Oświetlenie roślin
Nie
Powlekane
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zamiennik lamp rtęciowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SON PLUS 400W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA E (E)
Porównaj
PHILIPS
928153409830

SON PLUS 400W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER...

SON PLUS 400W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA E (E)
SON-I PLUS 70W/2000K E27 Lampa sodowa MASTER PIA E (G)
Porównaj
PHILIPS
928150008835

SON-I PLUS 70W/2000K E27 Lampa sodowa MASTER...

SON-I PLUS 70W/2000K E27 Lampa sodowa MASTER PIA E (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar