SON-T PLUS 100W/2000K E40 10600lm Lampa sodowa MASTER PIA T (F)PHILIPS

files/fotob/1913630.jpg.
SON-T PLUS 100W/2000K E40 10600lm Lampa sodowa MASTER PIA T (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER SON-T PIA PLUS
Nr Katalogowy: 
928151709230
Kod EAN: 
8711500192301
Symbol Sonepar: 
P00077104
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wysokoprężna lampa sodowa o podwyższonym strumieniu świetlnym

Dane techniczne

Długość całkowita
210 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
101 W
Skuteczność świetlna
105 lm/W
Strumień świetlny
10600 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
101 kWh
Średnia trwałość znamionowa
36000 h
Średnica
48 mm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Nie zawiera rtęci
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Powlekane
Nie
Oświetlenie roślin
Nie
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zamiennik lamp rtęciowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SON-T PLUS 150W/2000K E40 17800lm Lampa sodowa MASTER PIA T (F)
Porównaj
PHILIPS
928150909230

SON-T PLUS 150W/2000K E40 17800lm Lampa sodowa...

SON-T PLUS 150W/2000K E40 17800lm Lampa sodowa MASTER PIA T (F)
SON-T PLUS 250W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA T (E)
Porównaj
PHILIPS
928144709230

SON-T PLUS 250W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER...

SON-T PLUS 250W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA T (E)
SON-T PLUS 400W/2000K E40 55900lm Lampa sodowa MASTER PIA T (E)
Porównaj
PHILIPS
928144809227

SON-T PLUS 400W/2000K E40 55900lm Lampa sodowa...

SON-T PLUS 400W/2000K E40 55900lm Lampa sodowa MASTER PIA T (E)
SON-T PLUS 50W/2000K E27 Lampa sodowa MASTER PIA T (G)
Porównaj
PHILIPS
928151900028

SON-T PLUS 50W/2000K E27 Lampa sodowa MASTER...

SON-T PLUS 50W/2000K E27 Lampa sodowa MASTER PIA T (G)
SON-T PLUS 600W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA T
Porównaj
PHILIPS
928158409227

SON-T PLUS 600W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER...

SON-T PLUS 600W/2000K E40 Lampa sodowa MASTER PIA T
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar