SON-T PLUS 70W/1950K E27 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (F)PHILIPS

files/fotob/1913632.jpg.
SON-T PLUS 70W/1950K E27 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER SON-T APIA PLUS XTRA
Nr Katalogowy: 
928150119227
Kod EAN: 
8727900922905
Symbol Sonepar: 
P00814098
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokoprężna lampa sodowa z przezroczystą rurową zewnętrzną bańką o dużej mocy świetlnej oraz najwyższej trwałości użytkowej i niezawodności

Dane techniczne

Długość całkowita
156 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
75 W
Skuteczność świetlna
96 lm/W
Strumień świetlny
7200 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
75 kWh
Średnia trwałość znamionowa
40000 h
Średnica
35 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Nie zawiera rtęci
Nie
Oświetlenie roślin
Nie
Powlekane
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zamiennik lamp rtęciowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SON-T PLUS 100W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (F)
Porównaj
PHILIPS
928150219230

SON-T PLUS 100W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER...

SON-T PLUS 100W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (F)
SON-T PLUS 150W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (F)
Porównaj
PHILIPS
928150319230

SON-T PLUS 150W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER...

SON-T PLUS 150W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (F)
SON-T PLUS 250W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (E)
Porównaj
PHILIPS
928150419230

SON-T PLUS 250W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER...

SON-T PLUS 250W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (E)
SON-T PLUS 400W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (E)
Porównaj
PHILIPS
928150519227

SON-T PLUS 400W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER...

SON-T PLUS 400W/1950K E40 Lampa sodowa MASTER APIA T XTRA (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar