Sonel Foton 3 to najnowsza odsłona programu do tworzenia dokumentacji z badania oświetlenia:
Nie wiesz, ile punktów wyznaczyć w danym polu pomiarowym? Rozbudowany kalkulator siatki pomiarowej przedstawi różne możliwości jej wyznaczenia wraz z opisem ich wad i zalet!
Pomieszczenie ma inne wymagania niż normatywne? Szybko aktualizuj wartości wymagane zgodnie paragrafem 4.3.3. normy PN-EN 12464-1!
Potrzebujesz stworzyć własne regulacje? Dzięki nowemu, intuicyjnemu edytorowi norm szybko wygenerujesz stosowny zbiór reguł!
Program zawiera szereg funkcji przyspieszających tworzenie dokumentacji takich jak:
Wydruk protokołu składa się z kilku części:
Dane przechowywane są w plikach (dokumentach), dzięki czemu łatwo mogą być archiwizowane na dowolnym nośniku i przesyłane np. e-mailem. Istnieje również możliwość wydrukowania dokumentu w postaci pliku PDF.
Cechy programu
1. Pełna zgodność programu z aktualnie obowiązującymi normami:
» PN-EN 12464-2:2014-05 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz,
» PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg. Pełna kompatybilność z normą. Sprawdzaj oświetlenie pasów ruchu, skrzyżowań, DDR i chodników,
» PN-EN 12193:2008 - Oświetlenie w sporcie. Program zawiera komplet tabel niezbędnych do badania obiektów sportowych od orlików przez stadiony lekkoatletyczne aż do welodromów i hal widowiskowych,
» PN-G-02600 i PN-G-02601 - Oświetlenie zakładów górniczych,
» PN-E-02035 - Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
2. Automatycznie wylicza średnie natężenie oświetlenia, jego równomierność oraz ocenia wyniki badań.
3. Drukuje kontrolki pomiarowe z informacją o przeprowadzanych badaniach i terminem kolejnych.
4. Posiada harmonogram badań.
5. Budynek i pomieszczenia można odwzorować strukturą drzewa.
6. Komunikuje się z miernikami LXP-2, LXP-10B, LXP-10A oraz MPI-530, MPI-530-IT, MPI-540 i MPI-540-PV. Struktura drzewa zamodelowana w programie może być przesłana wraz z punktami pomiarowymi do miernika MPI i z powrotem.
7. Możliwość przypisania zdjęć/obrazów do każdego z pomieszczeń lub szkiców z programu Sonel Schematic.
8. Możliwość przeniesienia punktów pomiarowych ze szkicu wykonanego programem Sonel Schematic prosto do tabel z wynikami.
9. Proste kosztorysowanie.
10. Możliwość tworzenia własnych standardów.
11. Automatyczne aktualizacje poprzez Internet.
12. Zawiera tabele pomiarowe:
» światła intruzyjnego. Sąsiad zamontował halogen prosto w okna sypialni? Miasto źle ustawiło oświetlenie chodnika? Oświetlenie składu budowlanego przeszkadza zasnąć? Pomóż swoim klientom walczyć o swoje prawa!
» luminancji. Nie wiesz, czy źródło światła nie jest za mocne? Zmierz jego luminancję, a program policzy resztę!
Obsługiwane systemy operacyjne
» Windows 10.
» Windows 11.