SP 2,5/8 Złącze sprężynowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1834677.jpg.
SP 2,5/8 Złącze sprężynowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3040326
Kod EAN: 
4017918832858
Symbol Sonepar: 
P00781169
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
8
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przewodu do podłączenia
0.08 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.08 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.14 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.08 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
41.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Model
Wkładka pinowa (męska)
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISH 2,5/0,2 Tulejka izolująca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: biały
Porównaj
3002843
ISH 2,5/0,2 Tulejka izolująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH 2,5/0,5 Tuleja ograniczająca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: szary

Dane techniczne

Szerokość
4.7 mm
Wysokość
5.9 mm
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3002856
ISH 2,5/0,5 Tuleja ograniczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISH 2,5/1,0 Tuleja ograniczająca

Opis produktu

Tulejka izolująca, kolor: czarny
Porównaj
3002869
ISH 2,5/1,0 Tuleja ograniczająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
PR Zatrzask do wtyków

Opis produktu

Zatrzask, szerokość: 4,4 mm, wysokość: 29,8 mm, liczba biegunów: 1, kolor: pomarańczowy
Porównaj
3040559
PR Zatrzask do wtyków
Szybki podgląd: Opis i parametry
PR/2 Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, szerokość: 10 mm, wysokość: 29,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy
Porównaj
3040630
PR/2 Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRT/2 Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, zwolnienie blokady wyłącznie za pomocą wkrętaka, szerokość: 9 mm, wysokość: 23,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Długość
23.192 mm
Liczba mostkowanych złączek
2
Szerokość
10 mm
Wysokość
8.884 mm
Kolor
Pomarańczowy
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
3040631
PRT/2 Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZ Zatrzask

Opis produktu

Zatrzask, liczba biegunów: 2, długość: 64 mm, kolor: pomarańczowy
Porównaj
3040614
PRZ Zatrzask
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSH 3- 6 Ekran z zaciskiem

Opis produktu

Obejma do podł. ekranu, napięcie znamionowe: 300 V, kolor: czarny
Porównaj
3040591
PSH 3- 6 Ekran z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSH 5-10 Ekran z zaciskiem

Opis produktu

Obejma do podł. ekranu, napięcie znamionowe: 300 V, kolor: czarny
Porównaj
3040601
PSH 5-10 Ekran z zaciskiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ/2 Obciążenie naciągu przewodu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, szerokość: 9,3 mm, wysokość: 48,7 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny
Porównaj
3040627
PZ/2 Obciążenie naciągu przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ/4 Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, szerokość: 19,6 mm, wysokość: 48,7 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość
48.725 mm
Szerokość
19.6 mm
Wysokość
7.429 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
3040643
PZ/4 Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-BW Ściągacz sprężyn

Opis produktu

Narzędzie otwierające

Dane techniczne

Długość całkowita
160 mm
Długość klingi
160 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Tak
Chwytak śrub
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Antymagnetyczne
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Akcesorium
Nie
Porównaj
1207608
ST-BW Ściągacz sprężyn
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TMF 5 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 4,6 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0824638
UC-TMF 5 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UC-TMF 5 Mata oznacznikowa

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0818153
UC-TMF 5 Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-TMF 5 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 4,4 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0829658
UCT-TMF 5 CUS Mata oznacznikowa wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCT-TMF 5 Mata oznacznikowa

Opis produktu

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości:...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0828744
UCT-TMF 5 Mata oznacznikowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 5 CUS Oznacznik wg.opisu

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 5,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0825025
ZBF 5 CUS Oznacznik wg.opisu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBF 5:UNBEDRUCKT Oznacznik nieopisany

Opis produktu

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 5,15 mm, szerokość pola tekstowego: 5,15 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0808642
ZBF 5:UNBEDRUCKT Oznacznik nieopisany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar