SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT 680/510/340lm Downlight LEDLEDVANCE

files/fotob/1357737.jpg.
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT 680/510/340lm Downlight LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPOT FIX
Nr Katalogowy: 
4058075799547
Kod EAN: 
4058075799547
Symbol Sonepar: 
P10196490
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa punktowa (Spot) do wbudowania, do zastosowania w oświetleniu wewnętrznym | Wskaźnik oddawania barw Ra: 90 | Moc nominalna: 8 W / 6 W / 4 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 680 lm / 510 lm / 340 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 42.00 mm | Średnica otworów montażowych: 68 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 18000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 41000 h | Typ zabezpieczenia: IP44~IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK05 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
81 mm
Długość wbudowania
68 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
38 - 38 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
38 - 38 mA
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny
680 - 680 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
680 lm
Szerokość
81 mm
Szerokość wbudowania
68 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
42 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
81 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
41000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
336
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
336
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Podział światła
Symetryczny
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Barwa światła
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Montaż ścienny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Odbłyśnik
Brak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Odporność udarowa
IK05
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI 680/510/340lm Downlight LED multi lumen
Porównaj
LEDVANCE
4058075799608

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI 680/510/340lm...

SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI 680/510/340lm Downlight LED multi lumen
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar