SP22 Lb-230-Ba9s biała Lampka sygnalizacyjnaSPAMEL

files/fotob/108908.png.
SP22 Lb-230-Ba9s biała Lampka sygnalizacyjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SP22
Nr Katalogowy: 
SP22-LB-230-BA9S\.
Kod EAN: 
5907723057050
Symbol Sonepar: 
P00357752
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompletna lampka sygnalizacyjna biały z żarówką 230V na prąd stały i zmienny SP22-LB-230-BA9S

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
22 mm
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 230 V
Średnica otworu
22 mm
Kolor soczewek
Biały
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj napięcia
AC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Szary
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
BA9s
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar