SPACELOGIC KNX 10V SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282950.jpg.
SPACELOGIC KNX 10V Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN6730-0003
Kod EAN: 
3606481029904
Symbol Sonepar: 
P10050528
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik 0-10V do fan-coil SpaceLogic KNX, do systemów 2- lub 4-rurowych, ze sterowaniem krokowym (do 3) lub 0-10V

Dane techniczne

Liczba wyjść
3
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)
16 A
Maksymalny prąd wyjściowy
16 A
Min. głębokość puszki montażowej
61.5 mm
Napięcie łączeniowe
250 - 250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja ochrony zaworu
Tak
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Tak
Sterowanie ręczne
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX Secure
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wartość nastawy regulowana bezstopniowo
Nie
Wartość nastawy regulowana krokowo
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar