Obudowa stojąca Spacial SM drzwi pełne 2000x 1600x 500mm. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : obudowa kompaktowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - typ akcesoriów instalacyjnych: stojący - elementy składowe urządzenia: 1 korpus, 1 płyta dławika kablowego, 1 system blokujący dla drzwi lewe, 1 system blokujący z uchwytem dla drzwi, 2 drzwi, 4 wspornik płyty montażowej - części wyjmowalne: drzwi stały Wkrętami dla zawias, kątownik płyty montażowej stały Wkrętami - wysokość obudowy: 2000 mm - nominalna szerokość obudowy: 1600 mm - nominalna głebokość obudowy: 500 mm
Dane techniczne
Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1600 mm
Wysokość
2000 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC