Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 16 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 76 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Ag, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, rodzina produktów: SPC 16/..-ST, raster: 10,16 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 16, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Dane techniczne
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Odstępy między stykami
10.16 mm
Odstępy między złączami
10.16 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.75 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.75 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.75 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
76 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94