SPD360-300/500/1000/250 Kanał.przetw.różnicy ciśnieńSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553452.jpg.
SPD360-300/500/1000/250 Kanał.przetw.różnicy ciśnień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
004700360
Kod EAN: 
7332552011214
Symbol Sonepar: 
P01685083
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SPD310, 360, pressure transmitter sensor, 25000 Pa. Gama produktów: SPD310, 360 - Typ produktu lub komponentu : czujnik nadajnika wartości ciśnienia - czas odpowiedzi: < 10 ms - typ wyświetlacza: LCD - maksymalne ciśnienie: 25000 Pa

Dane techniczne

Ciężar
0.15 kg
Ciśnienie nominalne wg ASME B16.5 (klasa ...)
150
Ciśnienie nominalne wg ASME B16.5 po stronie niskiego ciśnienia L (klasa ...)
150
Ciśnienie nominalne wg ASME B16.5 po stronie wys. ciśnienia H (klasa ...)
150
Ciśnienie nominalne zgodnie z EN 1333 (PN ...)
2.5
Ciśnienie nominalne zgodnie z EN 1333 po stronie niskiego ciśnienia L (PN ...)
2.5
Ciśnienie nominalne zgodnie z EN 1333 po stronie wys. ciśnienia H (PN ...)
2.5
Temperatura otoczenia
-20 - 60 °C
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Tak
Wyjście analogowe 0 V ... 2 V
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 5 V
Nie
Wyjście analogowe 2 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar