SPD910-500Pa Kanał.przetw.różnicy ciśnieńSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2346225.jpg.
SPD910-500Pa Kanał.przetw.różnicy ciśnień
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ PRESSURE SENSORS
Nr Katalogowy: 
004701070
Kod EAN: 
7332552011238
Symbol Sonepar: 
P01322199
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SPD910 to przełącznik ciśnienia względnego i różnicowego. Nadaje się do stosowania z powietrzem i gazami obojętnymi, do monitorowania kanałów powietrznych, filtrów i wentylatorów w systemach wentylacyjnych. Dostępne w 4 modelach, aby pokryć zakres od 20 ... 2000 Pa z wysoką dokładnością regulacji

Dane techniczne

Głębokość
78.5 mm
Maksymalne napięcie na stykach
250 V
Maksymalne obciążenie styków
5 A
Szerokość
52 mm
Wysokość
91.4 mm
Zakres pomiarowy
50 - 500 Pa
Średnica
80.8 mm
Maks. temperatura medium (ciągła)
85 °C
Minimalna temperatura medium (ciągła)
-30 °C
Nadciśnienie maksymalne
5 kPa
Dolna granica zakresu pomiarowego w barach
0.001 bar
Dolna granica zakresu pomiarowego w paskalach
50 Pa
Górna granica zakresu pomiarowego w barach
0.005 bar
Górna granica zakresu pomiarowego w paskalach
500 Pa
Maks. ciśnienie robocze
0.005 bar
Zakres histerezy przełączania
-2.5 - 2.5 Pa
Zakres histerezy przełączania 2
-0.001 - 0.001 bar
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj czujnika
Inne
Do amoniaku
Nie
Do gazów
Tak
Do glikolu
Nie
Do oleju
Nie
Do pary wodnej
Nie
Do powietrza
Tak
Do wody
Nie
Element pomiarowy
Membrana
Materiał korpusu
Inne
Podłączenie elektryczne
Dławnica
Regulowana histereza przełączania
Nie
Sygnał wyjściowy
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z czujnikiem temperatury
Nie
Z odczytem
Tak
Z wyświetlaczem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar