SPE-T1-CIM-SF Złącze wtykowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1223314.jpg.
SPE-T1-CIM-SF Złącze wtykowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1343953
Symbol Sonepar: 
P10332818
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze, rodzaj: IEC 63171-2, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, 1 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Single Pair Ethernet

Dane techniczne

Głębokość
32.85 mm
Liczba biegunów
2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.18 - 0.45 mm²
Prąd znamionowy In
2 A
Szerokość
7.5 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
11.3 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.25 kV
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Stopień zanieczyszczenia
2
Z uszczelką
Nie
Materiał styków
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Przezroczysty
Nie
Do okrągłych kabli
Tak
Typ ochronnika przepięciowego
II

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SPE-T1-STRM-90 Złącze SPE do PCB

Opis produktu

Złącza SPE do PCB, rodzaj: IEC 63171-2, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, 1 Gb/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR, wyprowadzenie kabla: proste, Single Pair Ethernet

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
750
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Typ połączenia
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Z połączeniem ekranowanym
Tak
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Inne
Do okrągłych kabli
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1163797
SPE-T1-STRM-90 Złącze SPE do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPE-T1-STRM-90-LED Złącze SPE do PCB

Opis produktu

Złącza SPE do PCB, rodzaj: IEC 63171-2, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, 1 Gb/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR, wyprowadzenie kabla: proste, Single Pair Ethernet

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
72 V
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Prąd znamionowy In
4 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1.5 kV
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał pokrycia styków
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Do okrągłych kabli
Tak
Przezroczysty
Nie
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Porównaj
1215778
SPE-T1-STRM-90-LED Złącze SPE do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPE-T1-STSM-180 Złącze SPE do PCB

Opis produktu

Złącza SPE do PCB, rodzaj: IEC 63171-2, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, 1 Gb/s, CAT B (ISO/IEC 63171), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR, wyprowadzenie kabla: proste, Single Pair Ethernet

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
72 V
Prąd znamionowy In
4 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Znamionowe napięcie udarowe
1.5 kV
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Typ połączenia
Inne
Sposób mocowania
Lutowanie
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Rodzaj styku
Gniazdo
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Kolor obudowy
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Do okrągłych kabli
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1163798
SPE-T1-STSM-180 Złącze SPE do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar