SpeedyTie (RTT750HR)-PA66-RD/YE 752x13,0 żółty Opaska kablowa rozpinalnaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812096.jpg.
SpeedyTie (RTT750HR)-PA66-RD/YE 752x13,0 żółty Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPEEDYTIE
Nr Katalogowy: 
115-00001
Kod EAN: 
4031026229478
Symbol Sonepar: 
P01688656
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozpinalne opaski kablowe wielokrotnego użytku. Możliwość obciążenia opaski do 888 N (ok. 90 kg). Długość 750 mm umożliwiająca szeroki wachlarz zastosowań. Łatwa obsługa nawet w rękawicach. Dostępne kolory: żółty ostrzegawczy i czarny. Opaski SpeedyTie są przeznaczone do wielu zastosowań m.in. w budownictwie, przy montażu instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także przy zakładaniu instalacji estradowych. Niezależnie od tego, czy są stosowane w rozwiązaniach trwałych, czy tymczasowych, doskonale sprawdzają się w każdej sytuacji

Dane techniczne

Długość taśmy
752 mm
Grubość opaski
1.9 mm
Maks. średnica wiązki
210 mm
Szerokość taśmy
13 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Min. średnica wiązki
40 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
888 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Wielobarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Fluorescencyjne
Nie
Możliwość rozpięcia
Tak
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SpeedyTie (RTT750HR)-PA66HIR(S)-BK 752x13,0 czarny Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-00030

SpeedyTie (RTT750HR)-PA66HIR(S)-BK 752x13,0...

SpeedyTie (RTT750HR)-PA66HIR(S)-BK 752x13,0 czarny Opaska kablowa rozpinalna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar