SPMS1805 1800x500 INOX 304 Panel bocznyHOFFMAN

files/fotob/1767333.png.
SPMS1805 1800x500 INOX 304 Panel boczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLOOR STANDING
Nr Katalogowy: 
SPMS1805
Symbol Sonepar: 
P10139701
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panele boczne, 1800x500

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Liczba jednostek U
[NA]
Rozstaw (rozmiar rastra)
483 mm
Szerokość
18 mm
Szerokość montażowa w szafie
1800 mm
Wysokość
1764 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inne
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
DNG1106R5

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1100x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKOM12124-SW

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66...

1200x1200x400 2-drzw. bez MP Aluminium IP66 Szafa modułowa
 1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
EKDS12124-316

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316...

1200x1200x400 2-drzw. z MP nierdzewna 316 IP55 Szafa modułowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar