SPOT COMBO ADJUST V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 600lm Downlight LED dostropowy CCTLEDVANCE

files/fotob/1577649.jpg.
SPOT COMBO ADJUST V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT 600lm Downlight LED dostropowy CCT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPOT COMBO ADJUST
Nr Katalogowy: 
4099854092725
Kod EAN: 
4099854092725
Symbol Sonepar: 
P10151177
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Możliwość zmiany temperatury barwowej światła (CCT) i wybór mocy (CPS) w wersji regulowanej. Cechy produktu: Przełącznik temperatury barwowej (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K. Dostępna opcja wyboru mocy do wyboru między dwoma wartościami strumienia świetlnego. Stopień ochrony: IP65. Materiał obudowy: poliwęglany (PC). Zalety produktu: W komplecie biały okrągły ring. Regulacja temperatury barwowej za pomocą przełącznika z tyłu reflektora. Wybór mocy: Regulacja jasności (strumienia świetlnego) za pomocą przełącznika na sterowniku. Możliwość pokrycia większością materiałów termoizolacyjnych zgodnie z IEC 60598-2-2. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Bezpośredni zamiennik halogenowych opraw reflektorowych. Oświetlenie ogólne. Pokoje hotelowe i korytarze. Bary, restauracje. Pomieszczenia mieszkalne. Wyposażenie / Akcesoria: Już wyposażony w biały okrągły pierścień. Dodatkowe pierścienie maskujące dostępne oddzielnie w kształcie okrągłym i kwadratowym oraz w różnych kolorach

Dane techniczne

Długość
81.5 mm
Długość wbudowania
68 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
5.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
43 - 43 mA
Skuteczność świetlna oprawy
109 lm/W
Strumień świetlny
600 - 600 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
600 lm
Szerokość
81.5 mm
Szerokość wbudowania
68 mm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
48 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
48 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
81.5 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
79
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Wiele barw
Krokowo
Ściemniacz DMX
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Montaż na trawersie
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Kolor odbłyśnika
Biały
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podział światła
Symetryczny
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Odporność udarowa
IK03
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Regulacja
Uchylny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie

Pliki do pobrania

Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar