SPOT VARIO DN170 35W/3000K 3350lm Downlight LED dostropowyLEDVANCE

files/fotob/560743.jpg.
SPOT VARIO DN170 35W/3000K 3350lm Downlight LED dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPOT VARIO
Nr Katalogowy: 
4058075104020
Kod EAN: 
4058075104020
Symbol Sonepar: 
P01674525
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu spotlight do montażu w zabudowie, odchylane | Duży fasetowany odbłyśnik zapewnia wysoki strumień świetlny | Moc nominalna: 35,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 3350 lm | Kąt rozsyłu światła: 24 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 129.00 mm | Średnica otworów montażowych: 170 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 45000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK03 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / RoHS | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Do lamp o mocy
35 - 35 W
Długość
180 mm
Długość wbudowania
170 mm
Głębokość wbudowania
150 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
850 - 850 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
850 - 850 mA
Skuteczność świetlna
95 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
95 lm/W
Strumień świetlny
3350 - 3350 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3350 lm
Szerokość
180 mm
Szerokość wbudowania
170 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
129 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
150 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica wbudowania
170 mm
Średnica zewnętrzna
180 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
45000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
45000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
15
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
15
Średnica wbudowania
170 - 170 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz DSI
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Odporność udarowa
IK03
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Montaż na trawersie
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SPOT VARIO DN170 35W/4000K 3550lm Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075104044

SPOT VARIO DN170 35W/4000K 3550lm Downlight...

SPOT VARIO DN170 35W/4000K 3550lm Downlight LED dostropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar