SpotClip-III-PA66HS-BK czarny Kołpak osłonowy do opraw downlightHELLERMANN TYTON

files/fotob/812210.jpg.
SpotClip-III-PA66HS-BK czarny Kołpak osłonowy do opraw downlight
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPOTCLIP
Nr Katalogowy: 
148-00121
Kod EAN: 
4031026470511
Symbol Sonepar: 
P10052982
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wspornik montażowy z miejscem pod zasilacz zapewnia więcej miejsca na instalację oświetleniową. Zapewniają bezpieczny odstęp pomiędzy źródłem światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym. Możliwość montażu podczas budowy i w obiektach już istniejących. Kolce na końcach ramion zabezpieczają SpotClip przed przesuwaniem. Zmniejszają ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania i kumulacji ciepła. Materiał samogasnący zgodnie z normą UL94 V2. Wydłużają żywotność lamp i zwiększają ich niezawodność. Ułatwiają i przyspieszają wymianę źródła światła. Testowane zgodnie z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100. SpotClip-III to kołpaki umożliwiające montaż zewnętrznego zasilacza (transformatora) oświetleniowego w pobliżu oprawy w izolacji cieplnej. Jeżeli mocowana oprawa nie ma zasilacza zewnętrznego, można odciąć dodatkową poziomą nóżkę, która podnosi izolację, zapewniając wolne miejsce dla zasilacza oprawy oświetleniowej. SpotClip-III nadają się do montażu w każdej izolacji litej. Są dostarczane na płasko a elastyczne ramiona można w każdej chwili zablokować wewnątrz otworu montażowego. Wysokość kołpaka ochronnego zależy od średnicy otworu w suficie. SpotClip-III nadają się do montażu opraw punktowych o średnicy od 62 do 120 mm i do wysokości 130 mm

Dane techniczne

Długość wbudowania
130 mm
Głębokość wbudowania
115 mm
Szerokość wbudowania
120 mm
Zastosowanie
Do niewypełnionych sufitów
Do niskonapięciowych opraw oświetleniowych
Tak
Do opraw LED
Tak
Do wysokonapięciowych opraw oświetleniowych
Tak
Z miejscem na osprzęt
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar