SPOTDK LED FIX 7W/3000K 580lm IP44 Downlight LED dostropowyLEDVANCE

files/fotob/396184.jpg.
SPOTDK LED FIX 7W/3000K 580lm IP44 Downlight LED dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPOT DARKLIGHT
Nr Katalogowy: 
4058075127166
Kod EAN: 
4058075127166
Symbol Sonepar: 
P01674544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu spotlight, o okrągłym kształcie, z ostrą granicą wiązki (Darklight with cut-off) | Skuteczność świetlna 85 lm/W | Moc nominalna: 7,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 580 lm | Kąt rozsyłu światła: 36 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 58.00 mm | Średnica otworów montażowych: 63 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 20000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 40000 h | Typ zabezpieczenia: IP44/IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: II | Normy : CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Do lamp o mocy
7 - 7 W
Długość
70 mm
Długość wbudowania
63 mm
Głębokość wbudowania
90 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
7 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
30 - 30 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
30 - 30 mA
Skuteczność świetlna
85 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
85 lm/W
Strumień świetlny
580 - 580 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
580 lm
Szerokość
70 mm
Szerokość wbudowania
63 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
15
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
58 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
90 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica wbudowania
63 mm
Średnica zewnętrzna
70 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
20000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
32
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
40
Średnica wbudowania
63 - 63 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Barwa światła
Biały
Regulacja
Bez regulacji
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Ściemniacz DALI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wiele szerokości wiązki światła
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar