SPOTFP LED FIX 8W/4000K 670lm IP65 Downlight LED dostropowyLEDVANCE

files/fotob/396173.jpg.
SPOTFP LED FIX 8W/4000K 670lm IP65 Downlight LED dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPOT FIREPROOF DIM
Nr Katalogowy: 
4058075127555
Kod EAN: 
4058075127555
Symbol Sonepar: 
P01674536
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy typu spotlight do montażu w zabudowie, o okrągłym kształcie, odporne na ogień, z możliwością ściemniania. Cechy produktu: Odporność na ogień (do 90 minut, przetestowane zgodnie z normą PN 1365-2:2014 "Badania odporności ogniowej elementów nośnych -- Część 2: Stropy i dachy"). Instalacje na zewnątrz i ogniotrwałe (ochrona przeciwpożarowa do 90 minut, BS476-20:1987 i BS476-21:1987). Kompatybilne ze standardowymi otworami sufitowymi 68 mm. Początkowa jednolitość barw: ≤ 4 SDCM. Typ ochrony, przednia strona: IP65. Zalety produktu: Wysoka skuteczność świetlna. Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT. Aż do 90 % oszczędność energii w porównaniu z punktowymi oprawami halogenowymi. Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd. Łatwa instalacja przy pomocy szybkozłącza. Zewnętrzny zasilacz zwiększa uniwersalność (kompatybilność z wybranymi zasilaczami DALI). Zaprojektowane w celu zwiększenia stopnia ochrony IP. 5-letnia gwarancja. Obszary zastosowań: Zamiennik punktowych opraw do żarówek halogenowych. Pokoje hotelowe. Bary, restauracje. Łazienki. Oświetlenie akcentujące. Galerie, muzea. Oświetlenie ogólne

Dane techniczne

Do lamp o mocy
8 - 8 W
Długość
81 mm
Długość wbudowania
68 mm
Głębokość wbudowania
90 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
170 - 170 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
170 - 170 mA
Skuteczność świetlna
80 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
80 lm/W
Strumień świetlny
670 - 670 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
670 lm
Szerokość
81 mm
Szerokość wbudowania
68 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
51 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
90 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica wbudowania
68 mm
Średnica zewnętrzna
81 mm
Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
40000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
20000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
20000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
200
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
200
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Ściemniacz zależny od statecznika
Tak
Barwa światła
Biały
Regulacja
Bez regulacji
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do montażu na zaciski
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Test żarnika zgodnie z IEC 60695-2-10
650°C - 30 s
Z czujnikiem światła
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka ostrości
Montaż na trawersie
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Bez funkcji ściemniania
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Odporność udarowa
IK06
Ze statecznikiem
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Montaż ścienny
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odbłyśnik
Brak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SPOTFP LED FIX 8W/3000K 620lm DIM IP65 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075127371

SPOTFP LED FIX 8W/3000K 620lm DIM IP65 Downlight...

SPOTFP LED FIX 8W/3000K 620lm DIM IP65 Downlight LED dostropowy
SPOTFP LED FIX 8W/4000K 670lm DIM IP65 Downlight LED dostropowy
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075127494

SPOTFP LED FIX 8W/4000K 670lm DIM IP65 Downlight...

SPOTFP LED FIX 8W/4000K 670lm DIM IP65 Downlight LED dostropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar