SPRT12-350 25kA Ogranicznik przepięćEATON

files/fotob/2310729.jpg.
SPRT12-350 25kA Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
195237
Symbol Sonepar: 
P01662518
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkład do ogranicznika SPRT12-350

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
160 kJ/Ω
Liczba biegunów
0
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
0 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
0 mm²
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
0 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
0 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Poziom ochrony (DC + - DC-)
0 kV
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)
0 kV
Poziom ochrony L-N
1.5 kV
Poziom ochrony L-PE
0 kV
Poziom ochrony N-PE
0 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
25 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
50 kA
Znamionowe napięcie AC
240 V
Znamionowe napięcie DC
0 V
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
0 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
315 A
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego
Tak
Klasa ochronności
Typ 1+2
Inny układ sieci
Nie
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Nie
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Zabezpieczenie przed przetężeniem
Nie
Wydmuchowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar