SPX 2 400A 60mm Rozłącznik bezpiecznikowyLEGRAND

files/fotob/658178.jpg.
SPX 2 400A 60mm Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPX
Nr Katalogowy: 
605207
Kod EAN: 
3245066052076
Symbol Sonepar: 
P00209253
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: SPX Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH - Zgodność z normą IEC/EN 60947-3 - Umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem - Podgląd stanu wkładki przez przezroczystą pokrywę - Kategoria użytkowania AC23B oraz DC22B - Jednoczesne rozłączanie wszystkich biegunów - Sygnalizacja położenia pokrywy (po zastosowaniu akcesorium nr ref 6052 30)   Mocowanie - Za pomocą śrub na płycie montażowej - Na systemie szyn zbiorczych 60 mm - Dla systemu szyn zbiorczych podłączanie przewodów z góry lub z dołu - System montażu w rozdzielnicach XL³ Wkładki bezpiecznikowe nożowe należy zamawiać oddzielnie Parametry produktu: Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH: - Montaż na systemie szyn zbiorczych 60 mm - Prąd nominalny łączeniowy rozłącznika In: 400 A - Wielkość rozłącznika i wkładki bezpiecznikowej: 2 - Przyłączenie śrubowe: M10

Dane techniczne

Głębokość obudowy
128 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
660 V
Szerokość obudowy
210 mm
Wysokość obudowy
288 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
276.8 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH2
Do montażu tablicowego
Tak
Do montażu szynowego
Tak
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP00
Montaż czołowy
Tak
Rodzaj elementu wykonawczego
Uchwyt pokrywy
Do montażu na płycie
Nie
Montaż podłogowy
Nie
Wyposażenie obudowy
Inne
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk ramowy
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH2
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar