SPX-D 3P 400A NH02 Rozłącznik bezpiecznikowyLEGRAND

files/fotob/665589.jpg.
SPX-D 3P 400A NH02 Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPXD
Nr Katalogowy: 
605102
Kod EAN: 
3245066051024
Symbol Sonepar: 
P00841199
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D od 160 do 630 A Parametry produktu: Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami- Służą do rozłączania obwodów pod obciążeniem - Przystosowane do wyposażenia w bezpieczniki topikowe typu NH(wkładki topikowe nożowe do zabezpieczenia przed przeciążeniem i zwarciem) - Styki z podwójną przerwą izolacyjną z napędem niezależnym (migowym) - Zgodnie z IEC 60947-3 - Kategoria użytkowania AC 23 A - Blokady:- pokrywa bezpiecznikowa w pozycji "ON" ("załączony") - drzwi/osłona czołowa w pozycji "ON" (załączony") - Blokowanie za pomocą kłódki: - Możliwość blokady dźwigni napędu w pozycji "OFF" ("odłączony"), maksymalnie 3 kłódki - Wkładki topikowe, napędy obrotowe, styki pomocnicze oraz osłony zaciskównalezy zamawiać oddzielnie 400 A- Do wyposażenia we wkładki topikowe - rozmiar 2 - Zaciski przyłączeniowe - Ilość biegunów: 3

Dane techniczne

Głębokość
214 mm
Liczba biegunów
3
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH
3
Liczba rozłączników bezpiecznikowych NH
0
Prąd znamionowy
400 A
Szerokość
274 mm
Wysokość
246 mm
Rozmiar
Inne
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Płyta montażowa
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar