SPX300A0-4A2N1 FalownikEATON

files/fotob/411819.jpg.
SPX300A0-4A2N1 Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
125412
Symbol Sonepar: 
P01781037
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemienniki częstotliwości, Odniesienie grupy części (np. DIL): SPX, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 400 V AC, 3-fazowe, 480 V AC, 3-fazowe, 500 V AC, 3-fazowe, Napięcie na wyjściu z Ve: U2 = 400 V AC, 3-fazowe, 480 V AC, 3-fazowe, 500 V AC, 3-fazowe, Napięcie sieciowe (50/60Hz): ULN = od 380 (-15%) do 500 (+10%) V, Znamionowy prąd roboczy przy przeciążeniu 150%: Ie = 385 A, Znamionowy prąd roboczy przy przeciążeniu 110%: Ie = 460 A, Uwaga: Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s, Przypisana wartość znamionowa silnika Uwaga: Do silników AC z wentylacją wewnętrzną i zewnętrzną z częstotliwością 50 Hz / 60 Hz, Cykl przeciążenia dla 60 s co 600 s, przy 400 V, 50 Hz

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść analogowych
1
Liczba wyjść cyfrowych
1
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
250 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
200 kW
Maks. napięcie wyjściowe
500 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
320 Hz
Napięcie sieci
380 - 500 V
Szerokość
1165 mm
Wysokość
506 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
10 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
460 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP00
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z interfejsem optycznym
Nie
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik napięciowy
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu LON
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak

Pliki do pobrania

Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DX-LM3-450 Dławik silnikowy

Opis produktu

Dławik silnikowy do przemienników częstotliwości

Dane techniczne

Częstotliwość rezonansowa
Hz [NA]
Indukcyjność znamionowa
0.1 mH
Liczba biegunów po stronie wejściowej
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
750 V
Maksymalny prąd znamionowy (Ith) przy napięciu znamionowym DC
A [NA]
Prąd znamionowy przy AC
450 - 450 A
Względne napięcie zwarcia
32.3 %
Znamionowa częstotliwość pracy
200 Hz
Znamionowa częstotliwość taktowania
3 kHz
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiedni jako dławik wyjściowy
Tak
Odpowiedni jako dławik komutacyjny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako dławik sieciowy
Nie
Odpowiedni jako dławik wygładzający
Nie
Odpowiedni jako dławik przeciwzakłóceniowy
Nie
Porównaj
169148
DX-LM3-450 Dławik silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DX-SIN3-440 Filtr sieciowy falownika

Opis produktu

Filtr sinusoidalny, Opis: trójfazowy, Znamionowy prąd pracy: Ie= 440 A, Stosowane do: DA1, SPX
Porównaj
271606
DX-SIN3-440 Filtr sieciowy falownika
Szybki podgląd: Opis i parametry
OPTA9 Moduł rozszerzeń

Opis produktu

Rozszerzenie we/wy, Grupa asortymentowa: Rozszerzenie we/wy, Opis: Moduł rozszerzeń jest wetknięty w przemiennik częstotliwości., 6 wejścia cyfrowe, 1 wyjście cyfrowe, 2 wejścia analogowe (mA/V), 1 wyjście analogowe, Do zastosowania z: SVX, SPX
Porównaj
125055
OPTA9 Moduł rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
OPTC3V Profibus-DP Karta rozszerzeń

Opis produktu

Moduł magistralny, Identyfikator typu: SVX, SPX, Protokół magistrali: PROFIBUS-DP, Opis: Moduł magistrali polowej jest wetknięty w przemienniku częstotliwości., Stosowane do: SVX, SPX, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe
Porównaj
125068
OPTC3V Profibus-DP Karta rozszerzeń
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar