SQUARE BAG Torba narzędziowaHAUPA

files/fotob/1920514.jpg.
SQUARE BAG Torba narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220703
Kod EAN: 
4011923616137
Symbol Sonepar: 
P10038410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HAUPA SquareBag Torba narzędziowa z poliestru 600D kompaktowa budowa, mniejsza waga kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne dno wzmocnione gumą, dodatkowa ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem podwójne szwy krzyżowe dające większą wytrzymałość metalowa rękojeść, komfort transportu zdejmowany pasek naramienny z podkładką dodatkowe rzemienie z Poliestru z klipsami hakowymi zamykane na rzep materiał: extra wzmocniony 600D Polyester, nieprzemakalny niewchłaniający brudu kolor: zielony, czarny

Dane techniczne

Głębokość
230 mm
Szerokość
260 mm
Wysokość
260 mm
Całkowita liczba przedziałów
8
Z zamkiem
Nie
Materiał
Tkanina
Model
Torba
Gatunek materiału
PE (Poliester)
Wyjmowane przegrody
Nie
Zamek na kłódkę
Nie
Z paskiem na ramię
Tak
Z separatorem przedziałów
Tak
Jaskrawoczerwone
Nie
Z wyściółką piankową
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar