SQUARE LED 38W/830 3650lm Oprawa LED 600x600PXF LIGHTING

files/fotob/1855919.png.
SQUARE LED 38W/830 3650lm Oprawa LED 600x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
CJ001.1111.830.A000
Kod EAN: 
5907769484865
Symbol Sonepar: 
P01494344
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej, G/K lub nastropowy.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
595 mm
Długość wbudowania
585 mm
Głębokość wbudowania
75 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
38 W
Moc źródła światła
36 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
112 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4280 lm
Szerokość
595 mm
Szerokość wbudowania
585 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
75 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
75 mm
Zakres temperatur pracy
-15 - 40 °C
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-15 - 40 °C
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
54000 h
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Raster perforowany
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Ze statecznikiem
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Odporność udarowa
IK04
Rozsył światła
Bezpośredni
Barwa światła
Biały
Regulowana temperatura barwowa
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Podział światła
Symetryczny
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Kuloodporny
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Odbłyśnik perforowany
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Dane fotometryczne
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar