SR 36HE RAL7035 RamaRITTAL

files/fotob/12007.jpg.
SR 36HE RAL7035 Rama
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2337235
Kod EAN: 
4028177165168
Symbol Sonepar: 
P00356579
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SR Rama wychylna, duża, z osłoną, do TS, SE, do szer.: 800 mm, 36 U, montaż boczny

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Szerokość
800 mm
Szerokość montażowa w szafie
800 mm
Wysokość montażowa w szafie
1800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

E1 ERGOFORM System zamykania

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1, RAL 7035 z brązowym uchwytem
Porównaj
2456500
E1 ERGOFORM System zamykania
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR 130D (5szt) Blokada ramy wychylnej z zawiasem

Opis produktu

SR Blokada ramy wychylnej, z zawiasami 130°
Porównaj
1979200
SR 130D (5szt) Blokada ramy wychylnej z zawiasem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR 180D Blokada ramy wychylnej z zawiasem

Opis produktu

SR Blokada ramy wychylnej, z zawiasami 180°
Porównaj
1980200
SR 180D Blokada ramy wychylnej z zawiasem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 2453.000 ERGOFORM-S Klamka

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, Specjalnie przygotowany do systemu zamykania ASSA, brązowy
Porównaj
2453000
SZ 2453.000 ERGOFORM-S Klamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka daimler

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Daimler, dł.: 27 mm
Porównaj
2465000
SZ 27mm Wkładka zamka daimler
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, na śrubokręt, dł.: 27 mm
Porównaj
2464000
SZ 27mm Wkładka zamka wkrętak płaski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkątna (CNOMO), dł.: 27 mm
Porównaj
2460650
SZ 6,5mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2460000
SZ 7mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 7 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2462000
SZ 7mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm czworokątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2461000
SZ 8mm Wkładka zamka czworokątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 8 mm trójkątna, dł.: 27 mm
Porównaj
2463000
SZ 8mm Wkładka zamka trójkątna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RAL7035 Klamka

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, standardowy RAL 7035
Porównaj
2435000
SZ RAL7035 Klamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ UCHWYT ERGOFORM-S Z OSIĄ Klamra RAL7035 z brązowym uchwytem

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, Standard, RAL 7035 z brązowym uchwytem i złączką
Porównaj
2455010
SZ UCHWYT ERGOFORM-S Z OSIĄ Klamra RAL7035 z brązowym uchwytem
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa, dł.: 27 mm
Porównaj
2466000
SZ Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka FIAT

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, Fiat, dł.: 27 mm
Porównaj
2307000
SZ Wkładka zamka FIAT
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamek z klamką

Opis produktu

KS System zamykania Ergoform-S, Standard, niklowany matowo
Porównaj
2452000
SZ Zamek z klamką
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 400 mm, do drzwi o szer.: 500 mm, dł.: 390 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612040
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar