SR2B201B 24V ZELIO LOGIC 12IN 8 digit out 8A clockSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510536.jpg.
SR2B201B 24V ZELIO LOGIC 12IN 8 digit out 8A clock
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZELIO LOGIC SR2/SR3
Nr Katalogowy: 
SR2B201B
Kod EAN: 
3389110549713
Symbol Sonepar: 
P00328674
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Ten produkt należy do rodziny Zelio Logic, inteligentnych przekaźników dla prostych systemów automatyki od 10 do 40 wejść/wyjść. Kompaktowy inteligentny przekaźnik stanowi prawdziwą alternatywę dla rozwiązań opartych na logice przewodowej lub określonych kartach. Jest dostarczany z wyświetlaczem i zegarem. Sprawdza pamięć programu na każdym włączeniu zasilania i od 0 do 240 linni schematu sterowania programowania drabinkowego. Łatwy w użyciu, Zelio Logic zapewnia prawdziwą alternatywę dla rozwiązań opartych na logice przewodowej lub specjalnych kartach. Oferuje 8 wyjść przekaźnikowych i 12 wejść dyskretnych. Jest to inteligentny przekaźnik o znamionowym napięciu zasilania 24 V AC, maksymalnym prądzie zasilania 233 mA (bez rozszerzenia) i poborze mocy 6 VA bez rozszerzenia. Jest to produkt o stopniach ochrony IP20 i IP40. Waży 0.38 kg. Ten produkt spełnia normy EN/IEC 61000-4-4, poziom 3, EN/IEC 61000-4-3, EN/IEC 60068-2-27 Ea, EN/IEC 61000-4-11, EN/IEC 61000-4-5, EN/IEC 61000-4-12, EN/IEC 61000-4-2, poziom 3, EN/IEC 60068-2-6 Fc oraz EN/IEC 61000-4-6, poziom 3. Łatwy do wyboru, instalacji i programowania, Zelio Logic jest odpowiedni dla wszystkich Twoich aplikacji. Jest elastyczny, oferuje wybór 2 gam, kompaktowy lub modułowy, rozszerzalny i z 2 językami programowania (FBD lub LADDER). Łatwy w użyciu, Zelio Logic zapewnia prawdziwą alternatywę dla rozwiązań opartych na logice przewodowej lub specjalnych kartach

Dane techniczne

Głębokość
59.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
12
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
6 W
Prąd przełączania
8 A
Szerokość
124.6 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Moduł dodatkowy
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Redundancja
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Moduł Podstawowy
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Rozszerzalny
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SR2COM01 Interfejs komunikacyjny

Opis produktu

This Interfejs komunikacyjny reflects Schneider Electric expertise in smart relay since 1924, by compatible with smart relay. It can transfer program, send alarm to e-mail,and send alarm/receive instruction.

Dane techniczne

Głębokość
57 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Napięcie zasilające dla DC
12 - 24 V
Pobór mocy
1.1 W
Prąd przełączania
0.03 A
Szerokość
35 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Moduł Podstawowy
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z wyłącznikiem czasowym
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rozszerzalny
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
2
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z wyjściem przekaźnikowym
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Moduł dodatkowy
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Porównaj
SR2COM01
SR2COM01 Interfejs komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR2MEM02 ZELIO LOGIC Pamięć eeprom

Opis produktu

This Kaseta Pamięci is designed for Zelio Logic relays with firmware version above 3.0.

Dane techniczne

Wielkość pamięci
128 kByte
Rodzaj pamięci
EEPROM
Nośnik pamięci
Inne
Porównaj
SR2MEM02
SR2MEM02 ZELIO LOGIC Pamięć eeprom
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR2MOD02 Modem GSM

Opis produktu

This Interfejs modemowy can complement any system based on Zelio Logic SR2 or SR3. It allows the controller to send remote information via a simple GSM (mobile Telefon) network.

Dane techniczne

Głębokość
35.5 mm
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
0
Prędkość transmisji
7200 kb/s
Szerokość
54.5 mm
Wysokość
88 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Zastosowanie
GSM/GPRS
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Zapora sieciowa
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej EV-DO
Nie
Rodzaj wejścia / interfejs
Szeregowy
Standard komunikacji bezprzewodowej HSPA+
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN ADSL2+
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej HSUPA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN ADSL
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej CDMA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN SHDSL
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej HSDPA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WAN ADSL2
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Budowa
Urządzenie zewnętrzne
Porównaj
SR2MOD02
SR2MOD02 Modem GSM
Szybki podgląd: Opis i parametry
SR2SFT01 ZELIO LOGIC Oprogramowanie

Opis produktu

This Oprogramowanie do programowania allow comfortable programming of your Zelio Logic devices, allowing mutliple devices to be programmed in advance, thus facilitating commissioning, start-up and troubleshooting.
Porównaj
SR2SFT01
SR2SFT01 ZELIO LOGIC Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar