Zaciski redukcyjne SR – dopasowanie przekrojów przewodów w instalacjach niskiego napięcia.
Zaciski redukcyjne SR przeznaczone są do redukcji przekrojów przewodów miedzianych (Cu) i aluminiowych (Al) w aparaturze elektrycznej, takiej jak wyłączniki, sterowniki oraz inne urządzenia. Umożliwiają bezpieczne i pewne podłączenie przewodów o większym przekroju do zacisków o ograniczonej wielkości, zapewniając elastyczność projektową i montażową.
Dobór odpowiedniego zacisku uzależniony jest od wymiarów otworów przyłączeniowych urządzenia oraz przekroju przewodu zasilającego. Konstrukcja zapewnia stabilne i trwałe połączenie elektryczne w warunkach pracy instalacji.
Najważniejsze cechy:
Redukcja przekrojów przewodów Cu i Al.
Zastosowanie w aparaturze sterującej, zabezpieczającej i rozdzielczej.
Pewne i bezpieczne połączenie elektryczne.
Prosty dobór w zależności od aplikacji.
Specyfikacja techniczna:
Część przewodząca i śruby: aluminium cynowane.
Obudowa izolacyjna: poliamid samogasnący.
Stopień ochrony: IP20.
Zastosowanie:
Rozdzielnice elektryczne.
Aparatura sterująca i zabezpieczająca.
Instalacje przemysłowe i komercyjne
Dane techniczne
Głębokość
49.8 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
1
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
6 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 50 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 50 mm²
Prąd znamionowy In
160 A
Szerokość
17 mm
Wysokość
32 mm
Zakres temperatur pracy
80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Przezroczysty
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94