SRCD1COD Wyłącznik zmierzchowyEATON

files/fotob/2340260.jpg.
SRCD1COD Wyłącznik zmierzchowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
196847
Kod EAN: 
9008790990434
Symbol Sonepar: 
P01850636
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Digital Twilight switch with integrated weekly timer for distribution board, 35,8mm width, External light sensor Surface-mounted with 1,5 m connecting cable included in delivery (IP55), Variable lux values can be set for each day for each day of the week, Fixed ON and OFF times (e.g. nighttime interruption), can be programmed independent of brightness, Variable lux values and switching times can be set for each special program, Switching brightness digitally adjustable 1 - 99000 Lux, Adjustable On and Off switching delay to avoid switching errors caused by lightninh or car headlights etc. Preset 1 minute, Adjustable On and Off switching delay, Onscreen display of channel and switching status as well as current lux value, DuoFix spring terminals for 2 conductors per connection terminal, Zero-cross switching for relay-saving switching and high lamp loads, wide lux range (1-99000 lux), high switching performance, changeover contact 16(10) A/250V~, LED 350W (>2W), Stand-by consumption ~0,3W, sealable transparent cover

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
60 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
69.2 mm
Maksymalna długość przewodu czujnika
100 m
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
800 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
2600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
10 A
Napięcie znamionowe
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres regulacji jasności
2 - 2000 lx
Znamionowe napięcie czujnika
V [NA]
Znamionowy prąd załączania
16 A
Maks. moc przełączana LED
600 W
Sposób montażu
Szyna DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wejście dla przycisku
Tak
Z programowanym wyłączeniem na noc
Nie
Stopień ochrony (IP) czujnika
IP55
Sposób montażu czujnika
Ścienny
Klasa ochronności czujnika
II

Pliki do pobrania

Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar