SRD-I 3CO Cokół przekaźnikaWEIDMUELLER

files/fotob/496724.jpg.
SRD-I 3CO Cokół przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RIDERSERIES RRD
Nr Katalogowy: 
8869350000
Kod EAN: 
4032248614684
Symbol Sonepar: 
P01260180
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze żeńskie służącze przyjmowaniu wtyku przemysłowego w przekaźniku

Dane techniczne

Głębokość
27.5 mm
Liczba pinów
11
Szerokość
38 mm
Wysokość
62 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość rozszerzenia
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

SDIK PZ1 SL Wkrętak

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
191 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
System przykręcania
Pozidriv PZ
Porównaj
1274730000
SDIK PZ1 SL Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDK PZ1 Wkrętak krzyżakowy

Opis produktu

Śrubokręt specjalny wyróżnia się specjalną końcówką, łączącą elementy śrubokręta płaskiego i krzyżakowego. Umożliwia to przenoszenie bardzo wysokich momentów pod warunkiem zastosowania odpowiednich śrub

Dane techniczne

Długość całkowita
191 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Antymagnetyczne
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Model precyzyjny
Tak
System przykręcania
Pozidriv PZ
Trzpień sześciokątny
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Porównaj
9008530000
SDK PZ1 Wkrętak krzyżakowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRD-I CLIP M Obejma

Opis produktu

Zatrzask mocujący ustala pozycję przekaźnika na podstawie i ułatwia wyjmowanie przekaźnika
Porównaj
8869370000
SRD-I CLIP M Obejma
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar