SRT26011-TPU-BK 260x11,0 czarny Opaska kablowa rozpinalnaHELLERMANN TYTON

files/fotob/812111.jpg.
SRT26011-TPU-BK 260x11,0 czarny Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SOFTFIX
Nr Katalogowy: 
115-11269
Kod EAN: 
4031026108575
Symbol Sonepar: 
P01596163
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elastyczne opaski kablowe z zaokrąglonymi i gładkimi krawędziami. Rozpinalne, wielokrotnego użytku. Podwójna główka z zapadkami mocującymi. Elastyczna konstrukcja zapewniająca prawidłowy rozkład nacisku. Dobre mocowanie nawet w położeniu pionowym: zabezpiecza przed wyślizgnięciem lub wypadnięciem wiązki. Nadają się do użycia z ruchomymi elementami i wszędzie tam, gdzie występują wibracje, np. w elektrowniach wiatrowych, maszynach, robotyce, ruchomych wężach i rurach. Doskonale sprawdzają się jako rozwiązania czasowe stosowane przy różnego rodzaju prezentacjach, w czasie koncertów, w teatrach i na wystawach. Długi okres eksploatacji w przypadku stosowania wewnątrz budynków. Wysoka elastyczność nawet w niskich temperaturach (-20°C). Miękki i elastyczny materiał sprawia, że opaski te idealnie nadają się do stosowania przy wiązaniu i mocowaniu delikatnych przewodów, takich jak np. światłowody. Można ich używać z ruchomymi elementami i wszędzie tam, gdzie występują wibracje. Podwójna główka umożliwia wiązanie równoległe

Dane techniczne

Długość taśmy
260 mm
Grubość opaski
2.3 mm
Maks. średnica wiązki
65 mm
Szerokość taśmy
11 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Min. wytrzymałość na rozciąganie
123 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Bez ząbkowania
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Możliwość rozpięcia
Tak
Zamknięcie opaski
Raster z nacięciami
Fluorescencyjne
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

SOFTFIX L-TPU-BK 340x11,0 czarny (6szt) Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-11350

SOFTFIX L-TPU-BK 340x11,0 czarny (6szt) Opaska...

SOFTFIX L-TPU-BK 340x11,0 czarny (6szt) Opaska kablowa rozpinalna
SOFTFIX M-TPU-BK 260x11,0 czarny (8szt) Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-11270

SOFTFIX M-TPU-BK 260x11,0 czarny (8szt) Opaska...

SOFTFIX M-TPU-BK 260x11,0 czarny (8szt) Opaska kablowa rozpinalna
SOFTFIX S-TPU-BK 260x7,0 czarny (12szt) Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-07270

SOFTFIX S-TPU-BK 260x7,0 czarny (12szt) Opaska...

SOFTFIX S-TPU-BK 260x7,0 czarny (12szt) Opaska kablowa rozpinalna
SOFTFIX XL-TPU-BK 580x28,0 czarny (3szt) Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-28590

SOFTFIX XL-TPU-BK 580x28,0 czarny (3szt...

SOFTFIX XL-TPU-BK 580x28,0 czarny (3szt) Opaska kablowa rozpinalna
SOFTFIX XS-TPU-BK 180x7,0 czarny (16szt) Opaska kablowa rozpinalna
Porównaj
HELLERMANN TYTON
115-07190

SOFTFIX XS-TPU-BK 180x7,0 czarny (16szt...

SOFTFIX XS-TPU-BK 180x7,0 czarny (16szt) Opaska kablowa rozpinalna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar