SRT72RMBP BateriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282313.jpg.
SRT72RMBP Bateria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
APC SMART-UPS BATTERY SYSTEMS
Nr Katalogowy: 
SRT72RMBP
Symbol Sonepar: 
P01877209
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten zestaw akumulatorów APC Smart-UPS połączony z zasilaczem UPS SRT On-Line zapewnia dłuższy czas pracy aplikacji SRT o znaczeniu krytycznym. Ten zestaw akumulatorów SRT o przedłużonym czasie pracy do montażu w szafie 72 V jest kompatybilny z modelami Smart-UPS o przedłużonym czasie pracy 2,2 kVA do montażu w szafie SRT. Wbudowane monitorowanie na poziomie ogniwa, modułu i szafy dostarcza danych o czasie pracy i stanie baterii. Jest to akumulator kwasowo-ołowiowy objęty 2-letnią gwarancją

Dane techniczne

Ciężar
33900 g
Długość
594 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
72 V
Pojemność
720000 mAh
Szerokość
432 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
85 mm
Średnica
0 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Obudowa z tworzywa sztucznego
Tak
Do szybkiego ładowania
Nie
Pakiet akumulatorowy
Tak
Oznaczenie IEC
Inne
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

SMART RT 10kVA RM Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line o mocy 10 kVA do montażu w szafie 6U zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę...

Dane techniczne

Ciężar
111.82 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3.45 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
715 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.02 %
Pobór mocy
10000 W
Sprawność całkowita
88 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
10000 W
Wyjściowa moc pozorna
10000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
263 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT10KRMXLI
SMART RT 10kVA RM Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS 5000VA RT 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten wieżowy UPS on-line o mocy 5 kVA zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę podczas przerw...

Dane techniczne

Ciężar
54.43 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3.59 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
719.4 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.02 %
Pobór mocy
4500 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
130 mm
Wyjściowa moc czynna
4500 W
Wyjściowa moc pozorna
5000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
432 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT5KXLI
SMART-UPS 5000VA RT 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS RT 10kVA 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS typu wieża on-line o mocy 10 kVA zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę podczas...

Dane techniczne

Ciężar
111.82 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
3.45 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
715 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.02 %
Pobór mocy
10000 W
Sprawność całkowita
88 %
Sprawność w trybie ECO
94 %
Szerokość
263 mm
Wyjściowa moc czynna
10000 W
Wyjściowa moc pozorna
10000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
432 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT10KXLI
SMART-UPS RT 10kVA 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS RT 6kVA 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS typu wieża on-line o mocy 6 kVA zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę podczas...

Dane techniczne

Ciężar
60 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
2.28 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
719.4 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
0
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.02 %
Pobór mocy
6000 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
174 mm
Wyjściowa moc czynna
6000 W
Wyjściowa moc pozorna
6000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
432 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT6KXLI
SMART-UPS RT 6kVA 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SRT 19 Rail Kit Zestaw montażowy

Opis produktu

Ten produkt jest częścią akcesoriów Smart-UPS do montażu w szafie Smart-UPS. Jest to zestaw na szynę 19 cali, który może być używany z zasilaczami UPS SRT 1k/1,5k/2,2k/3kVA. Posiada 2-letnią gwarancję. Jego wymiary to 89 mm (głębokość) x 44 mm (wysokość) x 527 mm (szerokość) i waży 2,72 kg

Dane techniczne

Głębokość
89 mm
Moc znamionowa
3000 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
527 mm
Wysokość
44 mm
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
SRTRK4
SMART-UPS SRT 19 Rail Kit Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SRT 6kVA RM 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line 4U do montażu w szafie typu rack o mocy 6 kVA zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną...

Dane techniczne

Ciężar
60 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
2.28 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
719.4 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Liczba gniazd wyjściowych C19
4
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.02 %
Pobór mocy
6000 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
6000 W
Wyjściowa moc pozorna
6000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
174 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Nie
Technologia USV
Online
Inetrfejs USB
Tak
Obsługa protokołu RS-232
Nie
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
SNMP
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT6KRMXLI
SMART-UPS SRT 6kVA RM 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SMART-UPS SRT 6kVA RM 230V Zasilacz UPS APC

Opis produktu

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line 4U do montażu w szafie typu rack o mocy 6 kVA zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną...

Dane techniczne

Ciężar
60 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
2.28 min
Częstotliwość wejściowa
40 - 70 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
719.4 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
10
Liczba gniazd wyjściowych C19
0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba wyjść zaciskowych
0
Maks. zniekształcenia napięcia wyjściowego (obciążenie liniowe)
0.03 %
Pobór mocy
6000 W
Sprawność całkowita
90 %
Sprawność w trybie ECO
95 %
Szerokość
432 mm
Wyjściowa moc czynna
6000 W
Wyjściowa moc pozorna
6000 VA
Wyjściowy współczynnik mocy
1
Wysokość
174 mm
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Zakres napięcia wyjściowego
230 - 230 V
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E)
0
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
SNMP
Tak
Automatyczne wyłączanie
Nie
Inetrfejs USB
Tak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Obsługa protokołu RS-232
Tak
Złącze wejściowe
Inne
Zarządzanie przez sieć
Nie
Technologia USV
Online
Modułowa
Nie
Porównaj
SRT6KRMXLIM
SMART-UPS SRT 6kVA RM 230V Zasilacz UPS APC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SRTRK3 Zestaw szyn montażowych

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Moc znamionowa
0 VA
Pojemność
0 Ah
Prąd znamionowy
0 A
Szerokość
260 mm
Wysokość
92 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
SRTRK3
SRTRK3 Zestaw szyn montażowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar