SRV6/10KIL Moduł akumulatorowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358190.png.
SRV6/10KIL Moduł akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY UPS ON-LINE
Nr Katalogowy: 
SRV240BP-9A
Symbol Sonepar: 
P10209201
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pakiet akumulatorowy APC Easy UPS SRV, podłączony do kompatybilnego zasilacza UPS SRV On-Line, zapewnia wydłużony czas podtrzymania podczas dłuższych przerw w dostawie energii. Ten pakiet akumulatorów 240 V SRV wolnostojących jest kompatybilny z modelami zasilaczy UPS o wydłużonym czasie podtrzymania 6 kVA/10 kVA SRV wolnostojących. Rozszerzony pakiet akumulatorów to akumulator kwasowo-ołowiowy z 2-letnią gwarancją

Dane techniczne

Ciężar
60000 g
Długość
485 mm
Liczba cel
2
Napięcie znamionowe
240 V
Pojemność
9000 mAh
Szerokość
190 mm
Temperatura otoczenia
40 °C
Wysokość łącznie z biegunem
368 mm
Średnica
0 mm
Model
Inne
Inne oznaczenia
Inne
Oznaczenie rozmiaru
Blok
Pakiet akumulatorowy
Nie
Do szybkiego ładowania
Nie
Odpowiednie do zastosowań Ex
Nie
Oznaczenie IEC
Inne
Obudowa z tworzywa sztucznego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar