SSM1A16BD 280VAC 6A 24VDC Przekaźnik elektronicznySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510604.jpg.
SSM1A16BD 280VAC 6A 24VDC Przekaźnik elektroniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY SOLID STATE RELAYS
Nr Katalogowy: 
SSM1A16BD
Kod EAN: 
3606480579363
Symbol Sonepar: 
P01846927
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Przekaźnik półprzewodnikowy z wbudowanym radiatoerm dla wydłużenia jego żywotności. Montowany na 35mm szynie DIN. Wyposażony w bezpieczne złącze oraz wskaźnik informujący o jego stanie

Dane techniczne

Liczba faz
1
Zakres napięcia pracy
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 280 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
4 - 32 V
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Przełączanie przy przejściu przez punkt zerowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Harmony SSR SSD1A335BDC2 1F 48-600Vac WY 4-32V 35A Przekaźnik półprzewodnikowy SSR
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SSD1A335BDC2

Harmony SSR SSD1A335BDC2 1F 48-600Vac WY...

Harmony SSR SSD1A335BDC2 1F 48-600Vac WY 4-32V 35A Przekaźnik półprzewodnikowy SSR
Harmony SSR SSM3A325F7 3 FAZ 25A Przekaźnik półprzewodnikowy SSR
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SSM3A325F7

Harmony SSR SSM3A325F7 3 FAZ 25A Przekaźnik...

Harmony SSR SSM3A325F7 3 FAZ 25A Przekaźnik półprzewodnikowy SSR
Harmony SSR SSP3A225BD 3 FAZ. 530VAC 25A 24VDC Przekaźnik półprzewodnikowy SSR
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
SSP3A225BD

Harmony SSR SSP3A225BD 3 FAZ. 530VAC 25A...

Harmony SSR SSP3A225BD 3 FAZ. 530VAC 25A 24VDC Przekaźnik półprzewodnikowy SSR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar