ST 2xAWG20/7 UNITRONIC Przewód do transmisji danychLAPP

files/fotob/95055.jpg.
ST 2xAWG20/7 UNITRONIC Przewód do transmisji danych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0033000
Kod EAN: 
4044773045970
Symbol Sonepar: 
P00349807
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
krążek
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów. Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną olejoodporność. Uniwersalne zastosowanie w interfejsach maszyn dla wielu aplikacji do transmisji danych i sygnałów w zakresie niskiej częstotliwości. Do zastosowania w obwodach sterowniczych, regulacyjnych i pomiarowych. Szczególnie do środowiska, w którym wymagana jest kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Do połączeń nieruchomych i sporadycznych ruchów. Można używać w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. Płaszcz zewnętrzny z PVC jest odporny na działanie kwasów i zasad oraz ma ograniczoną olejoodporność.

Dane techniczne

Ciężar
35 kg/km
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Impedancja falowa
95 Ω
Liczba żył
2
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
52 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
31.2 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.2 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.52 mm²
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Geometria kabla
Okrągły
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Podtrzymanie funkcji zgodnie z IEC 60331-23
Nie
Powłoka ochronna
Polichlorek winylu (PVC)
Rodzaj powierzchni żyły
Cynowanie
Rozmiar AWG
20
Ułożenie skrętek
Warstwy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar