Chroni przewody poprowadzone na ziemi przed czynnikami mechanicznymi. Można mocować do posadzki za pomocą śrub z łbem wpuszczanym. Chroni przewody poprowadzone na ziemi przed czynnikami mechanicznymi. Można mocować do posadzki za pomocą śrub z łbem wpuszczanym.
Dane techniczne
Ciężar
7 kg/m
Długość
1000 mm
Grubość materiału
4 mm
Przekrój użyteczny
20 mm2
Szerokość
150 mm
Wysokość
24 mm
Kolor
Brak
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru