ST-6EP1N8A8003 Złącze wtykowe przewodówPHOENIX CONTACT

files/fotob/1228343.jpg.
ST-6EP1N8A8003 Złącze wtykowe przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1613558
Symbol Sonepar: 
P10354108
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze kablowe, prosta, Blokada śrubowa, M17, liczba biegunów: 6+PE, sposób połączenia styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 5 mm ... 8 mm, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 3 kw. 2025 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie, Ten produkt jest w trakcie wycofywania. Ten produkt nie może być już uwzględniany w nowych projektach. Skontaktuj się z właściwym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania alternatywnych opcji

Dane techniczne

Dla kabla o średnicy
5 - 8 mm
Liczba biegunów
7
Liczba styków
7
Liczba styków danych
1
Napięcie znamionowe
630 V
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Liczba styków mocy
6
Liczba styków sterujących
7
Ekranowany
Tak
Rodzaj obudowy
Prosty
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Rodzaj ryglowania
Inne
Z gwintem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ST-10KP010 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,06 mm² ... 0,25 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243215

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.06 - 0.25 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1618255
ST-10KP010 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-10KP020 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,34 mm² ... 0,5 mm²

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.34 - 0.5 mm2
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał styków
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1618256
ST-10KP020 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-10KP030 Styk zaciskany

Opis produktu

Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę. Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie. Niska rezystancja styku. Łatwe monitorowanie produkcji

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1 mm2
Średnica styków
1 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Materiał pokrycia styków
Złoto
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał styków
Inne
Styk pełny
Tak
Porównaj
1618261
ST-10KP030 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-10KP035 Styk zaciskany

Opis produktu

Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 1 mm, przekrój przyłącza: 0,25 mm² ... 1 mm², materiał styku: CuZn, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1243215

Dane techniczne

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 - 1 mm²
Średnica styków
1 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Materiał styków
Inne
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Rodzaj opakowania
Inne
Porównaj
1618458
ST-10KP035 Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-Z0003 Czterokątny kołnierz montażowy z oringiem

Opis produktu

Czterokątny kołnierz montażowy z oringiem, Oring osiowy, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Porównaj
1607772
ST-Z0003 Czterokątny kołnierz montażowy z oringiem
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-Z0005 Czworokątny kołnierz montażowy

Opis produktu

Czworokątny kołnierz montażowy, seria: ST, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie
Porównaj
1607775
ST-Z0005 Czworokątny kołnierz montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-Z0016 Oznakowanie

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, kolor: zielony
Porównaj
1617993
ST-Z0016 Oznakowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-Z0017 Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, kolor: pomarańczowy
Porównaj
1618049
ST-Z0017 Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
ST-Z0018 Oznakowanie kolorami

Opis produktu

Oznacznik kolorowy, kolor: czarny
Porównaj
1618050
ST-Z0018 Oznakowanie kolorami
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar