ST320T LED39S/840 PSU WB WH Oprawa LEDPHILIPS

files/fotob/569242.jpg.
ST320T LED39S/840 PSU WB WH Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
910500459397
Symbol Sonepar: 
P01457443
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dzięki rodzinie opraw GreenSpace Accent właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz przejść z technologii CDM na LED i czerpać korzyści z jakości oświetlenia oferowanej przez oprawy PerfectAccent firmy Philips, jak również ze znacznych oszczędności energii — wszystko dzięki rozsądnej inwestycji początkowej. Dzięki adapterowi na szynoprzewód 3C oraz mocnemu strumieniowi świetlnemu projektora GreenSpace Accent modernizacja instalacjijest szybka i prosta. Dla salonów mody i sklepów z żywnością przeznaczono projektor GreenSpace Accent ze specjalnymi elementami akcentującymi LED, które pozwalają zaprezentować oferowane ubrania i świeżą żywność w jak najlepszym świetle. Sprawdź sekcje „Moda” i „Żywność” w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o CrispWhite, PremiumWhite, FreshFood Meat i FreshFood Champagne.

Dane techniczne

Długość
182 mm
Liczba biegunów
1
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
32.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
841 - 841 mA
Skuteczność świetlna
134 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy
122 lm/W
Strumień świetlny
3510 - 4290 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4000 lm
Szerokość
114 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
193 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
10 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
100 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
70000 h
Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C
25000 h
Montaż na szynie prądowej
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Biały
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Reflektor/odbłyśnik
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Montaż na trawersie
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz GPRS
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do montażu na zaciski
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz DALI
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz PWM
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Odbłyśnik
Wysoki połysk
Ściemniacz LineSwitch
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar