ST5 HE 28 17W/840 2400lm G5 HF Tuba LED 1,2m (E)LEDVANCE

files/fotob/1088596.jpg.
ST5 HE 28 17W/840 2400lm G5 HF Tuba LED 1,2m (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE TUBE T5 HF
Nr Katalogowy: 
4058075543201
Kod EAN: 
4058075543201
Symbol Sonepar: 
P10047550
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuby LED przeznaczone do zasilania przez stateczniki elektroniczne | Zamiennik świetlówek liniowych T5 w instalacjach ze statecznikami elektronicznymi | Moc nominalna: 17 W | Napięcie znamionowe: 100…130 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2400 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1163.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 50000 h | Normy : CE | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Długość
1163 mm
Kąt rozsyłu światła
190 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
17 - 17 W
Napięcie znamionowe
100 - 130 V
Prąd znamionowy
147 - 147 mA
Skuteczność świetlna
141 lm/W
Strumień świetlny
2400 - 2400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2400 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.11
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
19 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
17 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2400 lm
Trzonek
G5
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
E
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Kolor obudowy
Biały
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
E
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SubstiTUBE T5 HO HF 49 26W/840 4000lm Tuba LED 1,5m
Porównaj
LEDVANCE
4058075543089

SubstiTUBE T5 HO HF 49 26W/840 4000lm Tuba...

SubstiTUBE T5 HO HF 49 26W/840 4000lm Tuba LED 1,5m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar