ST8AU-EM 22,5W/840 G13 3600lm Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE ADV UOLEDVANCE

files/fotob/393707.jpg.
ST8AU-EM 22,5W/840 G13 3600lm Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE ADV UO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE T8 EM ADVANCED ULTRA OUTPUT
Nr Katalogowy: 
4058075818354
Kod EAN: 
4058075818354
Symbol Sonepar: 
P01561610
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tuby LED zasilane statecznikami magnetycznymi. Cechy produktu: Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego. Niskie tętnienie światła zgodnie z UE 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Rurka wykonana ze szkła. Równomierne oświetlenie. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Stopień ochrony: IP20. Zalety produktu: Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła. Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Aż do 60 % oszczędności energii (w porównaniu ze świetlówkami T8 ze SK). Bardzo duża odporność na obciążenia przełączeniowe. Wysokie natężenie oświetlenia dla zaawansowanych zadań oświetleniowych. Nadaje się również do pracy w niskich temperaturach. Światło włącza się natychmiast, szczególnie zalecane w połączeniu z czujnikami. Obszary zastosowań: Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+50 °C. Iluminacja stref produkcji. Strefy i przejścia o dużym natężeniu ruchu. Supermarkety i domy towarowe. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi oraz niskostratnymi układami zasilającymi

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
1513 mm
Kąt rozsyłu światła
210 °
Kąt rozsyłu światła
210 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
22.5 - 22.5 W
Moc źródła światła
22.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
103 - 103 mA
Prąd znamionowy
103 mA
Skuteczność świetlna
160 lm/W
Strumień świetlny
3600 - 3600 lm
Strumień świetlny
3600 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3600 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.1
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
23 kWh
Średnia trwałość znamionowa
60000 h
Średnica
27 mm
Kąt wiązki
210 - 210 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
3600 lm
Trzonek
G13
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
A
Barwa światła
Neutralna
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

SubstiTUBE T8 EM ADV UO 15,6W/840 2500lm Tuba LED 1,2m
Klub Liderów
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075611931

SubstiTUBE T8 EM ADV UO 15,6W/840 2500lm...

SubstiTUBE T8 EM ADV UO 15,6W/840 2500lm Tuba LED 1,2m
SubstiTUBE T8 EM ADV UO 1500 23,1W 830 3330lm Tuba LED 1,5m (D)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4058075611979

SubstiTUBE T8 EM ADV UO 1500 23,1W 830 3330lm...

SubstiTUBE T8 EM ADV UO 1500 23,1W 830 3330lm Tuba LED 1,5m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar