ST8P-EM 19,1W/840 G13 1800lm Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE PURE EMLEDVANCE

files/fotob/393830.jpg.
ST8P-EM 19,1W/840 G13 1800lm Tuba LED 1,5m SUBSTITUBE PURE EM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE PURE
Nr Katalogowy: 
4058075024397
Kod EAN: 
4058075024397
Symbol Sonepar: 
P01570463
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekonomiczne tuby LED zasilane przez stateczniki magnetyczne. Cechy produktu: Wykonana ze szkła tuba LED T8 z trzonkiem G13. Bez rtęci, zgodne z RoHS. Skuteczność świetlna: do 95 lm/W. Stopień ochrony: IP20. Korzyści ze stosowania produktu: Lampa nie ugina się dzięki rurce wykonanej ze szkła. Wysoki stopień jednorodności barw. Oszczędność energii do 68 % w porównaniu ze świetlówkami T8 o długości 1 500 mm. Natychmiastowy zapłon bez migania. Obszar zastosowań: Korytarze, klatki schodowe, garaże. Chłodnie i magazyny. Domy towarowe. Zastosowania domowe. Oświetlenie ogólne – dla temperatur otoczenia w zakresie -20…+45 °C. Wyposażenie / Akcesoria: Odpowiednie do pracy ze statecznikiem magnetycznym

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
4000
Długość
1513 mm
Kąt rozsyłu światła
210 °
Minimalna liczba cykli załączeń
15000
Moc lampy
19.1 - 19.1 W
Moc źródła światła
19.1 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
78 - 78 mA
Skuteczność świetlna
94 lm/W
Strumień świetlny
1800 - 1800 lm
Strumień świetlny
1800 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Temperatura barwowa
4000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.14
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
19.1 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
25.6 mm
Średnica rury
25.6 mm
Kąt wiązki
210 - 210 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1800 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
A+
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar