ST8V-EM VALUE 6,6W/830 720lm G13 Tuba LED 0,6m (F)LEDVANCE

files/fotob/393914.jpg.
ST8V-EM VALUE 6,6W/830 720lm G13 Tuba LED 0,6m (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE T8 EM VALUE
Nr Katalogowy: 
4058075611610
Kod EAN: 
4058075611610
Symbol Sonepar: 
P10079909
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ekonomiczne tuby LED zasilane statecznikami magnetycznymi | Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego | Moc nominalna: 6,6 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 720 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 603.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Normy : CE / EAC | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Barwa światła
830 - 830
Długość
603 mm
Kąt rozsyłu światła
190 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
6.6 - 6.6 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
35 - 35 mA
Skuteczność świetlna
109 lm/W
Strumień świetlny
720 - 720 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
720 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
30
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
30000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
720 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
F
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Tak
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ST8V-EM VALUE 15W/830 1620lm G13 Tuba LED 1,2m (F)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075611672

ST8V-EM VALUE 15W/830 1620lm G13 Tuba LED...

ST8V-EM VALUE 15W/830 1620lm G13 Tuba LED 1,2m (F)
ST8V-EM VALUE 15W/840 1800lm G13 Tuba LED 1,2m
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075611696

ST8V-EM VALUE 15W/840 1800lm G13 Tuba LED...

ST8V-EM VALUE 15W/840 1800lm G13 Tuba LED 1,2m
ST8V-EM VALUE 15W/865 1800lm G13 Tuba LED 1,2m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075611719

ST8V-EM VALUE 15W/865 1800lm G13 Tuba LED...

ST8V-EM VALUE 15W/865 1800lm G13 Tuba LED 1,2m (E)
ST8V-EM VALUE 18,3W/830 1980lm G13 Tuba LED 1,5m (F)
Porównaj
LEDVANCE
4058075611733

ST8V-EM VALUE 18,3W/830 1980lm G13 Tuba LED...

ST8V-EM VALUE 18,3W/830 1980lm G13 Tuba LED 1,5m (F)
ST8V-EM VALUE 18,3W/865 2200lm G13 Tuba LED 1,5m (E)
Porównaj
LEDVANCE
4058075611771

ST8V-EM VALUE 18,3W/865 2200lm G13 Tuba LED...

ST8V-EM VALUE 18,3W/865 2200lm G13 Tuba LED 1,5m (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar