STARLET QUAD SC 150 M 3H AT Oprawa sieciowo-awaryjna natynkowaINTELIGHT

files/fotob/1981012.jpg.
STARLET QUAD SC 150 M 3H AT Oprawa sieciowo-awaryjna natynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STARLET QUAD
Nr Katalogowy: 
92916
Kod EAN: 
5904035710420
Symbol Sonepar: 
P10166008
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Starlet Quad LED SO 150 SA 3H MT IP20 Oprawa sieciowo-awaryjna natynkowa
Porównaj
INTELIGHT
92814

Starlet Quad LED SO 150 SA 3H MT IP20 Oprawa...

Starlet Quad LED SO 150 SA 3H MT IP20 Oprawa sieciowo-awaryjna natynkowa
STARLET QUAD SC 150 NM 1H MT Oprawa awaryjna natynkowa
Porównaj
INTELIGHT
92901

STARLET QUAD SC 150 NM 1H MT Oprawa awaryjna...

STARLET QUAD SC 150 NM 1H MT Oprawa awaryjna natynkowa
STARLET QUAD SC 150 NM 3H AT Oprawa awaryjna natynkowa
Porównaj
INTELIGHT
92915

STARLET QUAD SC 150 NM 3H AT Oprawa awaryjna...

STARLET QUAD SC 150 NM 3H AT Oprawa awaryjna natynkowa
STARLET QUAD SC 250 NM 1H AT 254lm czarny Oprawa awaryjna LED
Porównaj
INTELIGHT
87465

STARLET QUAD SC 250 NM 1H AT 254lm czarny...

STARLET QUAD SC 250 NM 1H AT 254lm czarny Oprawa awaryjna LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar